※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
研磨布ディスク(ジルコニア)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(120枚)
1箱(80枚)
粒度
60
60
80
100
直径(Φmm)
20
10
20
30
外径(mm)
20
10
20
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
75404874
品番
ZDK-204
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
粒度
60
外径(mm)
20
砥材
ジルコニア
仕様
両面テープ式
直径(Φmm)
20
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります