曜日別特売
DF-30W フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 75404935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルトディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(25枚)
直径(Φmm)30
外径(mm)30
内容量1箱(25枚)注文コード75404935品番DF-30W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
外径(mm)30内径(Φmm)10穴径(Φmm)10仕様両面テープ式直径(Φmm)30最高回転数(min-1[r.p.m])23000
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75404935DF-30W39581692DF-30WDF-30W フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 39581692フェルトディスクヤナセ(柳瀬)1箱(25枚)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする