メイン画像
光
テーブルナンバー 真鍮メッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・タイプ・トラスコ品番
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
表示内容
16
タイプ
粘着タイプ(テープ付)
トラスコ品番
644-2548
注文コード
75406795
品番
LX-16
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途
目印、番号表示に。
トラスコ品番
644-2548
タイプ
粘着タイプ(テープ付)
縦(mm)
25
横(mm)
60
表示内容
16
材質
真鍮、金メッキ
厚さ(mm)
1
取付
粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応