曜日別特売
LX-37 テーブルナンバー 真鍮メッキ 光 75407030

メイン画像

LX-37 テーブルナンバー 真鍮メッキ 光 75407030
LX-37 テーブルナンバー 真鍮メッキ 光 75407030

テーブルナンバー 真鍮メッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は表示内容・タイプ・トラスコ品番など100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
表示内容
37
タイプ
粘着タイプ(テープ付)
トラスコ品番
644-2222
注文コード
75407030
品番
LX-37
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。

用途
目印、番号表示に。
トラスコ品番
644-2222
タイプ
粘着タイプ(テープ付)
縦(mm)
25
横(mm)
60
表示内容
37
材質
真鍮、金メッキ
厚さ(mm)
1
取付
粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする