FORCE
シートクランプ クイックリリースタイプ アルミ製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
径(Φmm)
31.8
31.8
34.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75409916
品番
80512
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
操作が簡単なクイックリリース式。
用途
アルミ製クイックリリース式シートクランプ。
色
ブラック
質量(g)
41
材質
アルミ
径(Φmm)
31.8