CHG45 天井点検口 細額縁タイプ ダイケン 75412445

天井点検口 細額縁タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
開口寸法(mm)454
内容量1台注文コード75412445品番CHG45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。
工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。
内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。

開口寸法(mm)454材質(内枠、外枠)A6063S-T5シルバー呼び寸法45付属品ハンガー×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする