曜日別特売
CMJ245 天井点検口 目地タイプ ダイケン 75412479

天井点検口 目地タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
開口寸法(mm)452
内容量1台注文コード75412479品番CMJ245
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。
目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。
外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。
デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。
内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。

開口寸法(mm)452材質(内枠、外枠)A6063S-T5シルバー呼び寸法45付属品ハンガー×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする