2連
ストア・エキスプレス
キャスター付き連結パーテーション高さ180cm ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
38
19
28
38
57
種別
4連
2連
3連
4連
5連
連結用2連
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75413190
品番
7192-1024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
【素材】パネル:プリント紙化粧繊維板 フレーム:スチール製 エポキシ粉体塗装
用途
ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。
付属品
【小物フック】4個
種別
4連
質量(kg)
38
キャスター
直径5cm (ストッパー付き×2個・無し×5個)
寸法(cm)
奥行40 幅57×2枚 幅64×2枚
注意
※使用しない時は、折りたたんで収納できる便利なキャスター付き連結パーテーション。L字やコの字型等用途に合わせて簡単に増連・拡張が可能。キャスタータイプでレイアウト変更もスムーズに行えます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,239
/
税込
¥
2,463
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません