曜日別特売
7192-1033 キャスター付き連結パーテーション高さ180cm ダークブラウン ストア・エキスプレス 75413296

4連

7192-1033 キャスター付き連結パーテーション高さ180cm ダークブラウン ストア・エキスプレス 75413296
7192-1033 キャスター付き連結パーテーション高さ180cm ダークブラウン ストア・エキスプレス 75413296
7192-1033 キャスター付き連結パーテーション高さ180cm ダークブラウン ストア・エキスプレス 75413296

キャスター付き連結パーテーション高さ180cm ダークブラウン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
質量(kg)57
内容量1台注文コード75413296品番7192-1033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

【素材】パネル:プリント紙化粧繊維板 フレーム:スチール製 エポキシ粉体塗装

用途
ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。
付属品
【小物フック】4個
種別
5連
質量(kg)
57
キャスター
直径5cm (ストッパー付き×2個・無し×6個)
寸法(cm)
奥行40 幅57×2枚 幅64×3枚
注意
※使用しない時は、折りたたんで収納できる便利なキャスター付き連結パーテーション。L字やコの字型等用途に合わせて簡単に増連・拡張が可能。キャスタータイプでレイアウト変更もスムーズに行えます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,646/税込¥2,911
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする