曜日別特売
7192-1445 つっぱりパーテーション(パネルタイプ)ロング 本体 幅65cm ストア・エキスプレス 75413391

ホワイト

7192-1445 つっぱりパーテーション(パネルタイプ)ロング 本体 幅65cm ストア・エキスプレス 75413391
7192-1445 つっぱりパーテーション(パネルタイプ)ロング 本体 幅65cm ストア・エキスプレス 75413391

つっぱりパーテーション(パネルタイプ)ロング 本体 幅65cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品8日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード75413391品番7192-1445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

【素材】フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板

用途
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。
質量(kg)
13
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×11×205~300、パネル:60×2.5×181
注意
※天井に突っ張って固定するパーテーション。パネルの高さは181cmで、天井は高さ205~300cmまで突っ張ることができます。連結タイプ(別売)、延長パーツ(別売)と組み合わせることができます。ヨコにだけでなくL字・コの字状にも設置できます。壁や天井を傷つけることなく工事不要で簡単に設置でき、賃貸物件でも安心してお使いいただける突っ張りパーテーション。デスク周りの目隠しや更衣室の間仕切り、バックヤードの収納スペース確保におすすめです。※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥732/税込¥805
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする