ホワイト
ストア・エキスプレス
つっぱりパーテーション(パネルタイプ)ロング 連結タイプ 幅65cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ウォールナット
クリア
ホワイト
ナチュラル
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75413470
品番
7192-1453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
【素材】フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
用途
【注意】※連結タイプのみではご使用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。
質量(kg)
12
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62.5×11×205~300、パネル:60×2.5×181
注意
※天井に突っ張って固定するパーテーション。パネルの高さは181cmで、天井は高さ205~300cmまで突っ張ることができます。本体(別売)と組み合わせてご利用ください。延長パーツ(別売)と組み合わせることもできます。ヨコにだけでなくL字・コの字状にも設置できます。壁や天井を傷つけることなく工事不要で簡単に設置でき、賃貸物件でも安心してお使いいただける突っ張りパーテーション。デスク周りの目隠しや更衣室の間仕切り、バックヤードの収納スペース確保におすすめです。※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
611
/
税込
¥
672
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません