曜日別特売
30660-470 両面ホワイトボード キャスター脚付き ストア・エキスプレス 75413655

幅180cm ブラック

両面ホワイトボード キャスター脚付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
質量(kg)19
種別幅180cm ブラック
内容量1台注文コード75413655品番30660-470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

※セット内容 イレーザー・ボードマーカー(黒・赤)×各1付き キャスター付き(ストッパー付き×4個) 【素材】板面:スチール フレーム:アルミ 粉受け・脚部:スチール製 粉体塗装 キャスター:ナイロン

用途
回転式両面タイプ 用途に合わせて高さを変更!!
種別
幅180cm ブラック
質量(kg)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
188×56×160・180
寸法(幅W×高さH)(cm)
【ボード】176×86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,045/税込¥1,150
北海道地方数量1につき¥1,710/税込¥1,881
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする