曜日別特売
FL30S・D-B サンライン 日立 75417553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(25本)注文コード75417553品番FL30S・D-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,250
用途
店舗・一般住宅。
種別30W形電球の種類蛍光ランプ点灯形スタータ形口金G13光色昼光色定格消費電力(W)30管径(Φmm)32.5全光束(Lm)1550管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき5,000/税込5,500
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする