※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立
サンライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(25本)
注文コード
75417571
品番
FL32S・D-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
店舗・一般住宅。
種別
32W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
スタータ形
口金
G13
光色
昼光色
定格消費電力(W)
32
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
1920
管長(mm)
830
定格平均寿命(時間)
12000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
もっと見る