曜日別特売
N-1(I) マークバンド ニックス 75423568

N-1(I) マークバンド ニックス 75423568
N-1(I) マークバンド ニックス 75423568
N-1(I) マークバンド ニックス 75423568

マークバンド

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量1袋(300個)【挿入棒】レッド、【本体】白文字I注文コード75423568品番N-1(I)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

信頼性の高い恒久性マーカ
特殊工具により容易に装着
特殊インクによる鮮明な文字
電力等安定した高品質要求分野に最適
マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)

材質66ナイロン【挿入棒】レッド、【本体】白寸法L(mm)3内径(Φmm)2.7文字I外径(Φmm)3.9電線太さ(mm2)0.9 1.25電線被覆外径(mm)2.8~3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする