tesa(テサ/テサテープ)
ケーブルハーネス用結束テープ テサ51036PV1 19mm×25m
浮き、剥がれに強く耐摩耗性にすぐれています。
用途
自動車エンジン部位でのケーブルハーネス結束用。
トラスコ品番
705-4148
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.26
色
黒
長さ(m)
25
引張強度(N/cm
2
)
275
内容量
1箱(96巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77975147
51036PV1-19-25
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません