ハイドロペルチェベスト
気化熱式ベストとペルチェデバイスがひとつになってWの働き。ネック部分にペルチェデバイス。頸部を流れる血液を冷却し、その血液が全身にめぐることで深部体温にアプローチ。ボディ部分に気化熱冷却システム。フィルムを通し、水蒸気が身体に付着。付着した水分が体温を奪い蒸発する作用(気化熱)で身体を優しく冷却。ファン付きウェアとの併用でさらに冷感アップ。スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。環境温度より最大22℃マイナスすることができます。
- 用途
- 暑さ対策に。
- セット内容
- ベスト×1、ペルチェデバイス×1、注水用ボトル×1
- 色
- 黒
- サイズ
- フリー
- 質量(g)
- 500
- サイズ(cm)
- 着丈55x胸囲98~120x肩幅37)
- 温度(℃)
- 使用推奨環境:20~45
- 機能
- 温度切替:4段階
- 使用電源(V)
- 5モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
- 安全機能
- 排熱ファン故障時児童電源OFF機能・電源OFF時1分間排熱機能
- 内容量
- 1着
注意
※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ






























