曜日別特売
US-4035 USパック ウスイ包装 75425108

代表画像

US-4035 USパック ウスイ包装 75425108
US-4035 USパック ウスイ包装 75425108

USパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品はタイプ・内容量など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(2000枚)
タイプ
裏入口・全面糊・特殊紙製
注文コード
75425108
品番
US-4035
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。

用途
A4サイズ
タイプ
裏入口・全面糊・特殊紙製
色
下部フィルム:透明
幅W×深さ(mm)
120×220
用紙
ラミネート紙
関連資料:仕様詳細(0.02MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする