代表画像
ウスイ包装
USパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(2500枚)
タイプ
部分糊・無地
注文コード
75425291
品番
US-3011
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途
A4サイズ
タイプ
部分糊・無地
幅(mm)
0.035
色
下部フィルム:透明
幅W×深さ(mm)
120×240
関連資料:
仕様詳細(0.08MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません