仕様【0L】14【外周取り付けインサート数ZNP】3トラスコ品番694-1173全長50刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0切刃長さ(mm)【有効】14締付トルク65勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48寸法LH(mm)【ヘッド、首下】14寸法LF(mm)26切削径(Φmm)25切刃数3【外周有効】3【正面有効】3接続サイズE25面取り角度(°)【コーナー】45軸方向すくい角(°)10最大切削径(Φmm)25寸法APMX(mm)13.75寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】24寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10