仕様【0L】19【外周取り付けインサート数ZNP】3トラスコ品番694-1185全長46刃数3寸法(mm)【コーナR、ボールエンドミル半径RE】1角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0切刃長さ(mm)【有効】19締付トルク30勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48寸法LH(mm)【ヘッド、首下】19.9寸法LF(mm)29切削径(Φmm)16切刃数3【外周有効】3【正面有効】3接続サイズE16軸方向すくい角(°)10最大切削径(Φmm)16寸法APMX(mm)19寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】16寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10