仕様【0L】12【外周取り付けインサート数ZNP】3トラスコ品番693-9634全長30刃数3寸法(mm)【コーナR、ボールエンドミル半径RE】2角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0切刃長さ(mm)【有効】12締付トルク12勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48寸法LH(mm)【ヘッド、首下】13寸法LF(mm)19切削径(Φmm)10切刃数3【外周有効】3【正面有効】3接続サイズE10軸方向すくい角(°)10最大切削径(Φmm)10寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】9.7寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10