仕様【0L】11【外周取り付けインサート数ZNP】3トラスコ品番694-1242全長41刃数3寸法(mm)【コーナR、ボールエンドミル半径RE】2角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0切刃長さ(mm)【有効】11締付トルク50勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48寸法LH(mm)【ヘッド、首下】12寸法LF(mm)21切削径(Φmm)20切刃数3【外周有効】3【正面有効】3接続サイズE20軸方向すくい角(°)10最大切削径(Φmm)20寸法APMX(mm)11寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】20寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10