曜日別特売

ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個切刃長さ(mm)【有効】7仕様【0L】7【外周取り付けインサート数ZNP】3トラスコ品番694-1180注文コード75447420品番XSE550E12120D1R100Z3 SIRA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています

仕様【0L】7【外周取り付けインサート数ZNP】3トラスコ品番694-1180全長28刃数3寸法(mm)【コーナR、ボールエンドミル半径RE】1角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0切刃長さ(mm)【有効】7締付トルク15勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48寸法LH(mm)【ヘッド、首下】7寸法LF(mm)14切削径(Φmm)12切刃数3【外周有効】3【正面有効】3接続サイズE12軸方向すくい角(°)10最大切削径(Φmm)12寸法APMX(mm)7寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】11.7寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする