NCA
ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN Y86
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
1箱(50本)
1箱(10本)
粒度
#60
#40
#60
#80
#100
トラスコ品番
699-1238
701-3450
699-1238
699-1260
701-5000
701-3407
701-3393
701-3440
701-5026
699-1281
699-4484
701-3398
701-3437
699-2898
699-1217
701-4981
701-1807
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
75447596
品番
ANNB-Y86-013067A
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
高級ジルコニア砥材を使用しています。
切れ味が良いので優れた研削力を発揮します。
用途
溶接ビード除去、バリ取り研磨に。
トラスコ品番
699-1238
材質
砥材:ジルコニア砥粒(Z)
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
粒度
#60
砥材
Z
RoHS指令(10物質対応)
対応