Minimo
マンドレール Φ6.0穴用
Φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。
トラスコ品番
852-0544
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
63
穴径(Φmm)
付属ナット/6
外径(mm)
18
内容量
1袋(3本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04687817
PA1502
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください