SDメモックス用 付属ドレッサ

SDメモックス用 付属ドレッサ - NORITAKE(ノリタケ)

平面研削用ビトリファイドダイヤモンドホイールです。
専用の付属ドレッサで簡単に機上ドレッシングが可能です。
超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持持続します。
低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。
湿式・乾式両用です。

用途
超硬合金、セラミックス、非鉄系複合材料などに。
粒度
#0
厚さ(mm)
0
色
濃緑
砥材
SD
穴径(mm)
0
周速(m/min)
0
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046845971000KSD090425-25389
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
046857781000KSD110425-253911
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
046892421000KSD100425-254610
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする