ANNB-X86-012985A ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN NCA 75447700

ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50本)
粒度#120
幅(mm)12
内容量1箱(50本)注文コード75447700品番ANNB-X86-012985A
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

高級ジルコニア砥材を使用しています。
切れ味が良いので優れた研削力を発揮します。

用途
溶接ビード除去、バリ取り研磨に。
トラスコ品番
701-3364
材質
砥材:ジルコニア砥粒(Z)
長さ(mm)
330
幅(mm)
12
粒度
#120
砥材
Z
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする