イスカル
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06
FFQ4 D32-07-M16-06
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
55
45
¥38,980
52
¥41,980
55
¥46,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75448007
品番
FFQ4 D32-07-M16-06
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
698-4044
刃数
7
全長(mm)
55
切削径(Φmm)
23.2~32
機能長さ(mm)
30
切込み角度(°)
12
最大切込みap(mm)
0.7
接続径(Φmm)
23.2