曜日別特売
68304 サポーター付リストガード背抜き ペンギンエース 75448558

正面画像

68304 サポーター付リストガード背抜き ペンギンエース 75448558
68304 サポーター付リストガード背抜き ペンギンエース 75448558
68304 サポーター付リストガード背抜き ペンギンエース 75448558
68304 サポーター付リストガード背抜き ペンギンエース 75448558
68304 サポーター付リストガード背抜き ペンギンエース 75448558

サポーター付リストガード背抜き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード75448558品番68304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

手首をサポートするベルト付き発泡ゴム手袋
手首を固定しやすいので手首のブレを防ぎます

用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業など
サイズ
LL
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20
色(手首部)
グリーン
材質
原手:ポリエステル 加工部分:天然ゴム
色
ライトグリーン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする