曜日別特売

パラチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード75449091品番PT215BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。
規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。

用途突切り・溝入れ用。トラスコ品番439-9986材質ハイス厚さ1.5勝手チップ長さ(mm)20リード角(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする