曜日別特売

6.3sq.ソケット(六角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)16対辺寸法(inch)1/8注文コード75449791品番B2-1/8-S
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。(口径部は3/16以下を除く)
従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。

用途ボルト・ナットの着脱作業。トラスコ品番206-0023材質特殊工具鋼形状【対辺】6角全長(mm)16差込角(mm)6.35対辺寸法(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする