三菱
VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
3
切刃長さ(mm)
0.6
トラスコ品番
568-0466
注文コード
75451410
品番
LOGU1207300PNER-L MV1030
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・切刃長さ・トラスコ品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
トラスコ品番
568-0466
切刃長さ(mm)
0.6
コーティング
MV1030
適合被削材種
P種、M種、K種
コーナー半径Re(mm)
3
厚さS(mm)
10