曜日別特売
KVL-22 六角軸ビニールホルソーロング KIドリル 75456285

KVL-22 六角軸ビニールホルソーロング KIドリル 75456285
KVL-22 六角軸ビニールホルソーロング KIドリル 75456285

六角軸ビニールホルソーロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)22
内容量1本注文コード75456285品番KVL-22
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

樹脂プルボックスやビニールパイプの貫通の瞬間、切片が落下します。
コンパネ12mmを瞬時に穴あけ可能です。
切片を簡単に排出できます。
切断面の仕上がりが綺麗です。

用途
樹脂プルボックス・コンパネ12mm・エンビパイプVP・フローリング・ベニヤ・石膏ボードに。
トラスコ品番
708-1975
刃径(mm)
22
全長(mm)
88
刃厚(mm)
1.5
シャンク径(mm)
6.35
注意
※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
※使用後は注意深く手入れをしてください。
※逆回転での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする