曜日別特売
S301型 A/N 空気入りタイヤ 工業用高圧ガスボンベ運搬車 松下車輌産業 75456685

工業用高圧ガスボンベ運搬車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台タイヤタイプ空気入りタイヤ注文コード75456685品番S301型 A/N 空気入りタイヤ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。
当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。

タイヤタイプ空気入りタイヤ全長(mm)1255質量(kg)(空気入)19車輪径(Φmm)(空気入)360タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg全幅(mm)635
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,900/税込5,390
北海道地方数量1につき4,700/税込5,170
沖縄地方数量1につき14,500/税込15,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする