曜日別特売
435-0008-03 スマートフォン用赤外線カメラ FLIR 75457545

435-0008-03 スマートフォン用赤外線カメラ FLIR 75457545
435-0008-03 スマートフォン用赤外線カメラ FLIR 75457545
435-0008-03 スマートフォン用赤外線カメラ FLIR 75457545
435-0008-03 スマートフォン用赤外線カメラ FLIR 75457545
435-0008-03 スマートフォン用赤外線カメラ FLIR 75457545

スマートフォン用赤外線カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75457545
品番
435-0008-03
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

高品質な画像:VividIR技術により、鮮明なサーモグラフィ画像を生成します。
iOSモデル:USB-C端子専用 ※Lightning端子、Androidにはご使用いただけません。
簡単なセットアップ:専用アプリを使ってスマホに接続するだけで、すぐに使用可能です。
持ち運びに便利です。
お手持ちのスマートフォン/タブレットで、簡易的に温度を測定したい方に最適な製品です。

用途
簡単な電気設備の点検や建物の気密チェックなどに。
トラスコ品番
708-8557
幅(mm)
68
解像度
【赤外線】19200画素
測定温度範囲(℃)
-20~400
空間分解能(mrad)
7
付属品
USB-Cケーブル、専用ポーチ
適合機種
iOS(USB-C)
材質
ポリカーボネート、ABS樹脂
高さ(mm)
14
使用温度範囲(℃)
0~35
奥行(mm)
34
測定視野角(°)
54×43
最小表示(℃)
0
注意
※本製品はiOS Type-C端子専用モデルです。
※Lightning端子やAndroidではご使用できません。
※太陽光を見るとセンサーが焼けて使用できなくなります。
※高出力レーザーを本製品で見ないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする