曜日別特売
T-4DG140 フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO 75460467

フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋
線径(mm)3.1
内径(mm)139.4
139.4
129.4
134.4
144.4
24.4
29.4
39.7
44.7
49.7
59.6
64.6
74.4
79.4
84.4
89.4
94.4
99.4
114.4
119.4
124.4
149.3
材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色
内容量1袋注文コード75460467品番T-4DG140
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。
フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。

用途
農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
トラスコ品番
692-7012
材質
4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色
硬度
70度
内径(mm)
139.4
線径(mm)
3.1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする