曜日別特売
35MM X 2M KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック 75463789

 

35MM X 2M KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック 75463789
35MM X 2M KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック 75463789
35MM X 2M KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック 75463789
35MM X 2M KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック 75463789

KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
全長(m)2
長さL(m)2
最大使用荷重(t)2.5(60°以下)
使用荷重(t)2.5(60°以下)(最大)
内容量1組注文コード75463789品番35MM X 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。
マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。
内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。
繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。

用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用最大使用荷重(t)2.5(60°以下)種別2本吊スリング幅(mm)35長さL(m)2総質量(kg)4.95マスターリングM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13フックLS 2.0t寸法A(mm)18.5寸法A'(mm)13.5寸法B(mm)37寸法C(mm)20寸法D(mm)52寸法E(mm)134.5寸法G(mm)42寸法H(mm)28ベルト幅(mm)35使用荷重(t)2.5(60°以下)(最大)全長(m)2チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重内でご使用下さい。
※使用限界を示す安全ライン有り。
※屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年。(JIS B 8818に定める使用期間)
※ベルトスリングの使用状況により、外観に損傷及び異常がなくても上記使用期間を超えるものは破棄して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする