用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用最大使用荷重(t)2.5(60°以下)種別2本吊スリング幅(mm)35長さL(m)2.5総質量(kg)5.51マスターリングM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13フックLS 2.0t寸法A(mm)18.5寸法A'(mm)13.5寸法B(mm)37寸法C(mm)20寸法D(mm)52寸法E(mm)134.5寸法G(mm)42寸法H(mm)28ベルト幅(mm)35使用荷重(t)2.5(60°以下)(最大)全長(m)2.5チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応