- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184

 

- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184
- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184
- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184
- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184
- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184
- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184
- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184
- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184
- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184
- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184
モノタロウ

洗車ブラシ 先端部

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプ
内容量1個注文コード75464184品番-
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

洗車ブラシのブラシ先端部です。
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。

用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。毛丈(mm)約60寸法(縦×横×高さ)(mm)70×270×97材質ベース:PP/ブラシ:PVCタイプ危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品はブラシのみです。ハンドルは付属しないので別売で購入をお願いします。
※必ず専用のハンドルを使用して下さい。記載品番以外の適合は保証できません。
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。
※本製品またはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には必ず付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。
※使用の際は周りを十分確認して下さい。
※火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。
※使用後は汚れや水気をよくとってから保管して下さい。
※車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。
※廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
※穴は2つありますが、ハンドルが接続可能なのはねじ切りのある側のみとなります。
※本体のハンドル接続穴にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。パッキンのみの購入はできませんので無くさないようにご注意ください。
おすすめ通水洗車ブラシ(ロングハンドルタイプ)
商品
商品名 洗車ブラシセット トラック用洗車ブラシ 先端部洗車スポンジ 先端部伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
タイプ ハンドル+ブラシ ブラシのみ スポンジのみ ハンドルのみ
特徴 ハンドルとブラシのセットですぐに使える。用途に合わせて通水あり/なしを選べる 専用のハンドルと組み合わせて使える。消耗したブラシの交換用としても。 専用のハンドルと組み合わせて使える。用途に合わせて形状を選べる 専用のブラシやスポンジと組み合わせて使える。伸縮式で長さを調整可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-05
用途: 洗車
教育・研究機関

ブラシが劣化したので再度購入しました。水を流しながら洗えるのでとても便利です。リアスポイラーとガラスの隙間もサイドを使うと洗えます。

対象商品 : 75464209
2026-01-10
用途: 車の洗車用として購入
サービス業

角の部分にもブラシがある為、多少荒っぽく使用してもキズを付けないみたい。軽トラ、軽バンの屋根雪を落とすスノーワイパーとしてもOK。

2025-10-30
用途: 小型ビニールハウスの天井掃除
サービス業

塗装用の延長ポールにも取り付けが可能で非常に丈夫で色々な用途に利用でき汚れもよく取れてオススメだと思います。

1が参考にしています
2026-01-20
用途: 洗車
有限会社レックス運輸・通信業

思った以上に柔らかく洗車に使用しても傷つきにくいと思う

対象商品 : 75464193
2025-08-24
用途: 大型車の洗車
運輸・通信業

いつも新車貸与式に渡しています
大きくて使いやすい
と人気です
いつまでも無事故でね!

2025-04-11
用途: 外壁洗浄
ハルミ商会その他業種

外壁洗浄する際に高所用ブラシ7メートルタイプの付属ブラシですとブラシ自体が重く、ブラシの毛が固く長くてかなりの力が必要でしたが、本品を高所用ブラシ7メートルタイプの先端に取り付けて作業したら、ブラシの大きさ、重さ、毛の固さがベストマッチでワックスinシャプーが良く絡み作業効率が上がった。

2024-12-10
用途: 部品補填
サービス業

トラックなので先端部分で折れることが多いが安価でちょうどいい

対象商品 : 75464209
2024-10-29
用途: 船のブリッジ周りの清掃に使ってます。
運輸・通信業

リピート購入です。水洗いだけでも塗装を痛めず汚れが落ちるので助かったます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
小サイズの取り扱いはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-07-04
質問:
専用のハンドルがどれにあたるのか教えて下さい。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ 洗車ブラシ 先端部
https://www.monotaro.com/p/7546/4184/
2023-07-04

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする