OR172480 Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta 75464473

OR172480 Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta 75464473
OR172480 Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta 75464473
OR172480 Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta 75464473
OR172480 Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta 75464473

Old Resta MINI TOTE BAG

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード75464473品番OR172480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”DEBIKA”は1971年発売の「よいこのおどうぐばこ」にデザインされた「らいおん」がモチーフ。道具や文具を大切に収納してもらいたい・・・。そんな思いがらいおんの生きる強さや可愛らしさのイメージに重ねられています。

材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100%持ち手寸法(mm)355寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:155×130デザインDEBIKAホワイト幅(mm)323高さ(mm)230奥行(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする