OR645230 Old Resta 巾着 Old Resta 75464805

Old Resta 巾着

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード75464805品番OR645230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

Old Restaトートバッグのデザインとお揃いの巾着です。散らばりがちな小物をまとめるのに最適なサイズです。デザインごとに異なるカラーの紐もアクセントになっています。

材質コットン100%(※紐:コットン90%、ポリエステル10%)デザインFIRST EDITIONベージュ幅(mm)190高さ(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする