曜日別特売

6.0インチアーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75467126品番DTM-ARM6.0
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品6.0インチアーム本体(片側1本)仕様左右共通 汎用ブラック質量(g)150タイプ接続アーム型番DTM-ARM関連部品品番:DTM-A,DTM-SC素材A380アルミダイカスト製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする