曜日別特売
92431303 山菜掘り ステン 道刃物工業 75468208

92431303 山菜掘り ステン 道刃物工業 75468208
92431303 山菜掘り ステン 道刃物工業 75468208
92431303 山菜掘り ステン 道刃物工業 75468208
92431303 山菜掘り ステン 道刃物工業 75468208
92431303 山菜掘り ステン 道刃物工業 75468208
92431303 山菜掘り ステン 道刃物工業 75468208

山菜掘り ステン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード75468208品番92431303
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

球根や植木などの花壇のお手入れに。頑強で鋭い切れ味。刃の所に手がいかないよう鍔あり

用途
ガーデニング
刃幅(mm)40材質ステンレス材質(柄部)ケヤキ柄長さ(mm)約130材質(ケース)人工皮革目盛インチ/mm表示全長(mm)約320刃長(mm)約190
注意
※正当な理由なくこの商品を携帯することは法令により禁止されています。

商品説明動画

山菜掘り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする