山崎実業
神札ホルダー シングル リン
商品レビューを投稿する
色
ブラウン
ブラウン
ナチュラル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75469784
品番
5284
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
神札の定位置に!木目が美しい神札ホルダー。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を収納することができます。
シングルタイプはお手持ちの押しピンで固定可能。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.5×4.5×5
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(g)
約60
耐荷重(g)
約500
内寸(cm)
約幅8.5×奥行き3.8