BEHT100-JP コード式コンパクト ヘッジトリマー BLACK&DECKER 75470728

BEHT100-JP コード式コンパクト ヘッジトリマー BLACK&DECKER 75470728
BEHT100-JP コード式コンパクト ヘッジトリマー BLACK&DECKER 75470728

コード式コンパクト ヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード75470728品番BEHT100-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

誰でも気軽に使えるシンプルでコンパクトなヘッジトリマー。
T字型ハンドルと押しやすいトリガースイッチで作業中も腕の負担を軽減。
誤作動を防ぐDual Switch 採用。
コンパクトで軽量のためどの角度でも楽に本体を持つことが可能。

用途
垣根や枝の剪定に
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)19.5×13.2×76.5質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)420ブレード長さ(mm)400最大切断能力(mm)16電源コード(m)10付属品保護めがね×1、ブレードカバー×1電源タイプAC電源式
注意
※電源コードは取り外しすることはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする