テラモト
エコ再生100%ゴミ袋(10枚入×30冊)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1ケース
容量(L)
70
注文コード
75472347
品番
DS-200-373-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
廃棄材料を原料にした、再生100%のゴミ袋です。ゴミを回収した際も突起などで破けにくい丈夫な袋です。
用途
ゴミ袋
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.03
材質
廃棄材料
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
800×900
エコマーク認定番号
21 128 020