曜日別特売

デュアルスポーツミラー単体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75475395品番DTM_DS
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
付属品デュアルスポーツミラー(片側1個)仕様左右共通 汎用オプション品番:DTM-ARM3.5,DTM-ARM6.0,BALL-KITブラックタイプデュアルスポーツミラー関連部品品番:DTM-DS3.5,DTM-DS6.0,DTM-ARM3.5,DTM-ARM6.0素材ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする