リヒトラブ
バインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
75475795
品番
N6025-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりした厚みの表紙。
あけるとき:とじ具下部のボタンを押すと右側のリングが開きます。
とじるとき:順番にリングをつまむだけで閉じられます。
用途
ワンプッシュでリングが簡単に開く不透明表紙バインダー。
色
ピンク
材質
表紙/ポリプロピレン(不透明)(生地厚:0.9mm)、とじ具/ABS樹脂
サイズ
B5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
収納枚数
リーフ70枚