曜日別特売
XP-4608-60 ライトフリーアルバム セキセイ 75477877

 

XP-4608-60 ライトフリーアルバム セキセイ 75477877
XP-4608-60 ライトフリーアルバム セキセイ 75477877

ライトフリーアルバム

商品レビューを投稿する
ブラック(BK)
内容量1冊注文コード75477877品番XP-4608-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

思い出をより素敵に残そう
手軽に簡単手作りアルバム
粘着力が軽い台紙なので写真の貼り直しが簡単
台紙に直接文字が書きこめます
台紙が増やせるビスタイプ
表紙にフォトフレーム付(L判写真収容可能)
1ページにL判写真・ハガキサイズなら2枚収容できます。2Lサイズなら1枚収容できます。

材質表紙/紙、表紙加工/マットPP、台紙/紙、PP、ビス/真鍮(メッキ)ブラック(BK)タイプ外ビス式寸法(縦×横)(mm)台紙:235×230、貼付有効:235×190寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:241×238×15仕様ライトフリー台紙8枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする